Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 4P 7h m.3-p.Aus AL130407SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 4P 7h m.3-p.Aus AL130407SA
Artikel-Nr.:
     3461-SI4015609743056
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL130407SA
EAN/GTIN:
     4015609743056
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) schwarz, Uhrzeit-Stellung 7h, Kennfarbe schwarz, Schutzart (IP) IP44, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Leerplätze auf Tragschiene, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Unterteil und Oberteil, Absicherung Automat, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose, 4 pol., 500V, Aufputzsteckdose, CEE, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 630,05*
€ 724,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 615,49*
€ 725,29*
Frei Haus
ab € 633,75*
€ 731,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 664,05*
€ 762,18*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,29*
€ 863,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,59*
€ 840,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,25*
€ 792,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,71*
€ 777,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,49*
€ 732,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.