| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4024092190599 Herst.-Nr.: F311-9001-99 EAN/GTIN: 4024092190599 |
| |
|
| | |
| Ausführung geschlossen, Kabeleinführung rund, Anzahl der Kabel 1 ... 1, Bohrungsdurchmesser 22,2mm, Für Wandstärke 23,4 ... 23,4mm, Gesamtlänge 20mm, Mit Zugentlastung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP65, Einsatztemperatur -30 ... 100°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, network cable boots black, knickschutztülle, Dichtungstülle, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungstülle, Kabeleinführung, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,619* | € 0,879* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,61* | € 0,88* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,699* | € 0,989* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,82* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|