| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4024092190636 Herst.-Nr.: F311-9002-04 EAN/GTIN: 4024092190636 |
| |
|
| | |
| Ausführung offen, Kabeleinführung rund, Anzahl der Kabel 1 ... 1, Geeignet für Kabeldurchmesser 21 ... 23mm, Bohrungsdurchmesser 38,7mm, Für Wandstärke 23,4 ... 23,4mm, Gesamtlänge 33mm, Mit Zugentlastung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP65, Einsatztemperatur -30 ... 100°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: network cable boots black, knickschutztülle, Dichtungstülle, Durchführungstülle, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungstülle, Kabeleinführung, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,76* | € 19,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,65* | € 19,51* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,61* | € 21,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,13* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,365* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|