| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4034451346901 Herst.-Nr.: 34690 EAN/GTIN: 4034451346901 |
| |
|
| | |
| Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Dimmung Phasenanschnitt, Lastart sonstige, Nebenstelleneingang, Lichtwertspeicher, Montageart Unterputz, Befestigungsart sonstige, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe Silber, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Steuerspannung 230 ... 230V, Anschlussart Schraubklemme, Aderquerschnitt 2,5 ... 2,5mm², Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 50mm, Min. Tiefe der Gerätedose 34mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led dimmer, Dimmer Unterputz, Unterputz Dimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,35* | € 48,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,39* | € 48,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,60* | € 49,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,47* | € 56,34* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,74* | € 61,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|