| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4042949329978 Herst.-Nr.: 3VA14634EF320BH0 EAN/GTIN: 4042949329978 |
| |
|
| | |
| Bemessungsdauerstrom Iu 630A, Bemessungsspannung 690 ... 690V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 36kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 441 ... 630A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 3150 ... 5040A, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Hutschienenmontage optional, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 3, Mit Ausgelöstmelder, Mit integriertem Unterspannungsauslöser, Polzahl 3, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Motorantrieb optional, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.408,46* | € 1.574,93* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.387,27* | € 1.575,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.418,40* | € 1.590,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|