Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4042949434177 Herst.-Nr.: 3VA21160HN460AA0 EAN/GTIN: 4042949434177 |
| |
|
| | |
| Bemessungsdauerstrom Iu 160A, Bemessungsspannung 690 ... 690V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 200kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 63 ... 160A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 240 ... 1600A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 240 ... 1600A, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Hutschienenmontage optional, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.101,70* | € 1.239,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,74* | € 1.249,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.190,07* | € 1.312,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.251,70* | € 1.374,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,48* | € 1.500,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|