Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4042949437277 Herst.-Nr.: 3VA65807KQ322AA0 EAN/GTIN: 4042949437277 |
| |
|
| | |
| Bemessungsdauerstrom Iu 800A, Bemessungsspannung 600 ... 600V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 110kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 320 ... 800A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 480 ... 8000A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1200 ... 8000A, Integrierter Erdschlussschutz, Anschlussart Hauptstromkreis sonstige, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Hutschienenmontage optional, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.698,69* | € 3.940,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.781,01* | € 3.964,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.985,20* | € 4.176,14* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.422,13* | € 4.615,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5.473,65* | € 5.680,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|