Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1432363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-CI-M12FS-5CON-L180-THR SH M12 Schwarz
Phoenix Contact SACC-CI-M12FS-5CON-L180-THR SH M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-SI4046356341202
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1432363
EAN/GTIN:
     4046356341202
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 85 ... 85°C, Bemessungsspannung 60V, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 3,44*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0175*
€ 3,4475*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14884*
€ 3,57884*
Lager 3461
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 3,73*
23 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 223,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.