Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-B 24-TMB-#1460375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4046356592741
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1460375
EAN/GTIN:
     4046356592741
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse
Breite 57mm, Höhe 100mm, Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Art der Verriegelung Schraube, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,78*
€ 38,88*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,44*
€ 40,02*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,337*
€ 40,527*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,128*
€ 42,308*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 41,70*
€ 46,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 13,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 19,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.