Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL F AI8 XC 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-SI4046356730495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profinet ein-/ausgabemodul
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Strom, Eingang, Spannung, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 16Bit, Anzahl der analogen Eingänge 8, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Analoge Eingänge konfigurierbar, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Breite 53,6mm, Höhe 126,54mm, Tiefe 52,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,50*
€ 1.157,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,31*
€ 1.099,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,81*
€ 1.076,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,49*
€ 1.054,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,46*
€ 1.032,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.