Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4046356927482 Herst.-Nr.: 1411328 EAN/GTIN: 4046356927482 |
| |
|
| | |
| Breite 53mm, Höhe 30,5mm, Tiefe 89,08mm, Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage ohne, Mit Klappdeckel, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP54, Schlagfestigkeit IK09, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,40* | € 15,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,68* | € 16,46* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,88* | € 16,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,36* | € 17,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,60* | € 17,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|