| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-SI4047621054230 Herst.-Nr.: 3SU10622DF500AA0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Schaltstellungen 2, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Geeignet für Beleuchtung, Farbe des Betätigungselements blau, Farbe der Leuchtmelderkalotte blau, Bauform der Linse rechteckig, Lochdurchmesser 30,5mm, Breite der Öffnung 38mm, Höhe der Öffnung 22,1mm, Schaltfunktion verrastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Metall, Farbe Frontring grau, Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K, Schutzart (NEMA) 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |