Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsmodul DC24V R1.188.3600.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-SI4049088074806
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.3600.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienerschutzrelais
Relais
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Ausführung Grundgerät, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, Auswertung der Eingänge zweikanalig, Mit Starteingang, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 3, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 1, Stoppkategorie nach IEC 60204 0, Breite 22,5mm, Höhe 106,5mm, Tiefe 114mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,87*
€ 459,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.