Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050118471564 Herst.-Nr.: 2456160000 EAN/GTIN: 4050118471564 |
| |
|
| | |
| Höhe 127,3mm, Breite 22,5mm, Tiefe 114,6mm, Gerätebauform Einbaugerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 159,74* | € 192,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,60* | € 195,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,70* | € 203,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,22* | € 208,84* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 179,93* | € 209,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|