| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050118536706 Herst.-Nr.: 2493720350 EAN/GTIN: 4050118536706 |
| |
|
| | |
| Polzahl 5, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 3,5m, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei, Farbe des Kabelmantels violett, Geschirmt, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 125V, Durchgangswiderstand 0mOhm, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Sensor-Aktor-Leitung, Sensor/Aktor-Kabel, Sensor/Aktor-Verbindung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,00* | € 126,08* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,91* | € 126,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,05* | € 129,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,96* | € 131,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 110,59* | € 134,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|