Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Phasenschiene 4-polig G-4L-210/16 C
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-SI4050118671803
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2658720000
EAN/GTIN:
4050118671803
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverteiler
Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 12, Bemessungsstrom In 80A, Rastermaß 17,8mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Hausinstallationstechnik
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
klemmen querverbinder weidmüller
,
kammschiene
,
phasenschiene 16mm²
,
Brückungskamm
,
Querbrücker
,
Querverbinder
,
Querverbindung
,
Querverbindungsbrücke
,
Querverbindungselement
,
Reihenklemmen-Querverbinder
,
Verbindungselement
,
Verbindungssteg
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 34,63*
€ 45,65*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,5625*
€ 45,7625*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 35,2385*
€ 45,8285*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 36,15*
€ 46,76*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,65*
€ 47,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,7625*
€ 54,45738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,3825*
€ 52,81518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,9225*
€ 49,88778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,7425*
€ 48,48358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,2925*
€ 46,75808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,5625*
€ 41,12938
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,9125* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
END CAP G+S 4L/16
Weidmüller
2659030000
ab € 0,3657*
Zubehör
FIT 25 GN
Weidmüller
2659050000
ab € 21,18*
Zubehör
FIT 50 SN
Weidmüller
2659080000
ab € 10,46004*
Zubehör
FIT 50 SN/F
Weidmüller
2659100000
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen