| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050143097029 Herst.-Nr.: 321652 EAN/GTIN: 4050143097029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polzahl 8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 12m, Farbe des Kabelmantels schwarz, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Sensor_Portfolio, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |