| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050143219667 Herst.-Nr.: 240772-100019 EAN/GTIN: 4050143219667 |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig freies Leitungsende, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig abgewinkelt, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Farbe des Kabelmantels orange, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Sensor_Portfolio, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| |