Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose V11-W-2,5M-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldose V11-W-2,5M-PVC
Artikel-Nr.:
     3461-SI4050143252701
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     239999-100006
EAN/GTIN:
     4050143252701
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig freies Leitungsende, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig abgewinkelt, Kabellänge 2,5m, Farbe des Kabelmantels grau, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Sensor_Portfolio, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.