| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050143287130 Herst.-Nr.: 240772-100012 EAN/GTIN: 4050143287130 |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig freies Leitungsende, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig abgewinkelt, Kabellänge 2m, Farbe des Kabelmantels schwarz, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Sensor_Portfolio, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| |