| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050143297924 Herst.-Nr.: 315618 EAN/GTIN: 4050143297924 |
| |
|
| | |
| Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig freies Leitungsende, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 10m, Farbe des Kabelmantels grau, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Gegenmutter, Kontermutter, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Sensor_Portfolio, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| |