Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung QPD W 4PE1,5#1414732


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626033457
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414732
EAN/GTIN:
     4055626033457
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung
Bemessungsspannung 690V, Bemessungsstrom 17,5A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Gewindeanschlussmaß M25, Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Kontaktmaterial sonstige, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Durchgangswiderstand 0,003mOhm, Bemessungsstoßspannung 6kV, Länge 64,7mm, Höhe 30mm, Breite 30mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Geräteadapter, Schnappverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,33*
€ 9,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,49*
€ 9,53*
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 9,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 10,03*
€ 3,90*
ab € 7,48*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414760
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1414728
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1414758
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1670206
ab € 11,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1400255
ab € 0,823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.