Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055626061184 Herst.-Nr.: 1412869 EAN/GTIN: 4055626061184 |
| |
|
| | |
| Breite 57mm, Höhe 68mm, Tiefe 126,34mm, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Klappdeckel, Mit Stutzen, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP54, Schlagfestigkeit IK09, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,27* | € 24,57* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,51* | € 25,27* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,06* | € 25,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,50* | € 26,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,06* | € 26,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|