Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055626533049 Herst.-Nr.: 1030161 EAN/GTIN: 4055626533049 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 6 ... 150mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 6 ... 120mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 6 ... 150mm², Bemessungsstrom In 309A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 41mm, Tiefe 144mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 8,294* | € 11,154* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 8,83* | € 11,82* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 9,212* | € 12,252* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 9,5235* | € 12,4353* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,5518* | € 12,6118* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,1765* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|