| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4059496375778 Herst.-Nr.: LAN1-2472-PGTL-B EAN/GTIN: 4059496375778 |
| |
|
| | |
| Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 12, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart Singlemode, Faserklasse OS2, Steckverbindertyp außen SC, Steckverbindertyp innen SC, Farbe schwarz, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Höhe 44mm, Breite 483mm, Tiefe 233mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchpanel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,69* | € 183,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 175,57* | € 183,86* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,64* | € 184,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,14* | € 188,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|