| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4250111802796 Herst.-Nr.: 30393041 EAN/GTIN: 4250111802796 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Einheiten 1, Werkstoff rostfreier Stahl, Farbe Silber, Montageart Unterputz, Breite 130mm, Höhe 175mm, Tiefe 55mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaugehäuse, Einbaukasten, Gehäuse, Montageelement, Unterputzkasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,20* | € 30,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,13* | € 30,28* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,11* | € 31,96* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,09* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|