| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4260432550078 Herst.-Nr.: 31-5000001-09-02 EAN/GTIN: 4260432550078 |
| |
|
| | |
| Wirkprinzip optisch, Standalone, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 36 ... 36V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mitgelieferte Backup-Batterie ohne, Lautstärke 85dB(A), Montageart Aufbau, Höhe 48mm, Durchmesser 104mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Mit Orientierungslicht, Art des Test-/Pauseknopfes Kombination, Schutzart (IP) IP40, Mit Q-Label, VdS anerkannt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 525,9402* | € 621,5202* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 830,69* | € 940,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 27,68967* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|