Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierkabel gn STPCH3MBGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cat5e F/UTP RJ-45 Netzwerkkabel Grau 3 m F/UTP (FTP)
Panduit Cat5e F/UTP RJ-45 Netzwerkkabel Grau 3 m F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     3461-SI7498372091
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STPCH3MBGR
EAN/GTIN:
     0074983720910
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kategorie 5, Länge 3m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe grün, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,91*
€ 12,85*
1
€ 5,46*
ab € 11,09*
€ 13,71*
1
€ 3,90*
ab € 12,58*
€ 15,53*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.