| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI7611919114721 Herst.-Nr.: MES-RS220601 EAN/GTIN: 7611919114721 |
| |
|
| | |
| Ausführung Sockel komplett, Werkstoff Stahl, Farbe schwarz, Breite 2199mm, Höhe 100mm, Tiefe 575mm, Geeignet für Gehäusebaubreite 2200mm, Geeignet für Gehäusebautiefe 600mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, Ausbausystem, Energieverteiler, Energieverteilersystem, Hochstrom, Hochstrom-Verteilersystem, Hochstromsystem, MES, Reihensockel, Sockel, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 195,16* | € 232,01* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 198,47* | € 235,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 203,50* | € 241,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,79* | € 245,33* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 204,97* | € 247,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|