Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienfeld mit SPS 10" PCT Display XV-303-10-BE2-A00-1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI7640130098572
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179669
EAN/GTIN:
     7640130098572
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 3, Mit SW-Schnittstellen, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 16777216, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0, Bildschirmdiagonale 10,1Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1024, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 600, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 512000kByte, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 1, Touch-Technologie kapazitiver Multitouch, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 200, Mit Druckausgabe, Anzahl der Online-Sprachen 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, Betriebstemperatur 0 ... 50°C, Breite der Front 269mm, Höhe der Front 174mm, Einbautiefe 50,1mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 10", 16zu9-Format, Anzeigepanel, Anzeigetableau, Bedienpanel, Bedientableau, Beobachtungspanel, Boot, Display, Fronteinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,01*
€ 2.157,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.064,66*
€ 2.231,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.102,6528*
€ 2.320,3011*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.202,91*
€ 2.373,49*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.253,24*
€ 2.438,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.320,3011*
€ 2.761,15831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,9411*
€ 2.707,17991
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.240,8128*
€ 2.666,56723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.179,5928*
€ 2.593,71543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.136,2028*
€ 2.542,08133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.102,6528*
€ 2.502,15683
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.