| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI782001425074 Herst.-Nr.: HP6M6 EAN/GTIN: 0782001425074 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Größe 10x38 mm, Spannungsart DC, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse sonstige, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, Glassicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,74* | € 68,29* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,63* | € 68,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,34* | € 70,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,45* | € 75,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,34* | € 77,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,163* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|