Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 2,5A ATMR2-1/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mersen ATMR2-1/2 Sicherungshalter Silber 600 V 2,5 A
Mersen ATMR2-1/2 Sicherungshalter Silber 600 V 2,5 A
Artikel-Nr.:
     3461-SI782001903855
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATMR2-1/2
EAN/GTIN:
     0782001903855
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung sonstige, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC/DC, Bemessungsstrom 2,5A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse sonstige, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik CC, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Sicherungshalter, mersen sicherungshalter, sicherungshalter, sicherungshalter 2,5a, ClassCC Schmelzsicherungseinsatz, ClassCC Sicherung, ClassCC Sicherungseinsatz, ClassCC Sicherungssystem, Ersatzsicherung, Kapselsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 144,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,07*
€ 145,43*
Frei Haus
ab € 121,49*
€ 150,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,61*
€ 154,62*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,43*
€ 173,0617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,96*
€ 171,3124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,79*
€ 163,9701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,54*
€ 154,1526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,07*
€ 136,9333
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.