| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-SI782856952602 Herst.-Nr.: 568722 EAN/GTIN: 0782856952602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bauform Aufbau fix, Ausführung ohne Abdeckhaube, Höhe 12,7mm, Breite 229,6mm, Länge 12,7mm, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt 44, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr 21, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr 21, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr 2, Oberfläche der Kontaktschiene galvanisch verzinnt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potenzialausgleich-Schiene, Potischiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 93,53* | € 119,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 91,31* | € 119,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,36* | € 123,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 102,03* | € 129,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,131* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|