| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8012542286158 Herst.-Nr.: 2CSM228615R0812 EAN/GTIN: 8012542286158 |
| |
|
| | |
| Primärspannung 230V, Sekundärspannung 1 24V, Sekundärstromstärke 1 0,66A, Max. Ausgangsleistung 16W, Max. Ausgangsstrom 0,66A, Max. Verlustleistung 4W, Art des Trafos Standardklingeltrafo, Geeignet für Reiheneinbau, Länge 65mm, Breite 35mm, Höhe 85mm, Breite in Teilungseinheiten 2, Kurzschlusssicher, Temperaturschutz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,60* | € 33,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,56* | € 35,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,63* | € 36,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,66* | € 37,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,08* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|