Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 55.14.9.110.0080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 4 Wechsler, 7 A, 250 V (AC), 55.14.9.110.0080
Relais, 4 Wechsler, 7 A, 250 V (AC), 55.14.9.110.0080
Artikel-Nr.:
     3461-SI8012823235899
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     551491100080
EAN/GTIN:
     8012823235899
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Leiterplattenanschluss, Nennstrom 7A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110 ... 110V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 4, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Breite 20,7mm, Höhe 37,2mm, Tiefe 27,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Miniatur-Printrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, industrierelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Platinenrelais, Relais, Relaismodul
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,741*
€ 11,021*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 11,10*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 11,32*
10
Frei Haus
ab € 9,099*
€ 11,419*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.