Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8012823362458 Herst.-Nr.: 583290245050 EAN/GTIN: 8012823362458 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Nennstrom 10A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Breite 27mm, Höhe 78,4mm, Tiefe 86,9mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,98* | € 15,86* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,511* | € 16,451* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,91* | € 16,96* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 14,14* | € 16,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,40* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|