Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU 3P480V 5,5KW 22C-D012N1 03 22C-D012N103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU 3P480V 5,5KW 22C-D012N1 03 22C-D012N103
Artikel-Nr.:
     3461-SI820919234125
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     22C-D012N103
EAN/GTIN:
     0820919234125
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzregler
Frequenzumformer
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 320Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 12A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 5,5kW, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 3, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Mit Bedienelement, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP20, Höhe 260mm, Breite 130mm, Tiefe 180mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,34*
€ 2.192,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,03*
€ 2.163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,40*
€ 2.067,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,91*
€ 2.013,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,99*
€ 1.965,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.