| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI820919234156 Herst.-Nr.: 22C-D038A103 EAN/GTIN: 0820919234156 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 320Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 38A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 18,5kW, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 3, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Mit Bedienelement, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP30, Höhe 436mm, Breite 250mm, Tiefe 206mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.760,03* | € 2.952,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.702,53* | € 2.953,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.794,78* | € 2.981,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|