Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU 3P480V 37KW 22C-D072A10 3 22C-D072A103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU 3P480V 37KW 22C-D072A10 3 22C-D072A103
FU 3P480V 37KW 22C-D072A10 3 22C-D072A103
Artikel-Nr.:
     3461-SI820919234187
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     22C-D072A103
EAN/GTIN:
     0820919234187
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzregler
Frequenzumformer
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 320Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 72A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 37kW, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 3, Anzahl der digitalen Eingänge 4, Mit Bedienelement, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP30, Höhe 605mm, Breite 370mm, Tiefe 259mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.103,79*
€ 5.348,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.978,01*
€ 5.349,42*
Frei Haus
ab € 5.147,82*
€ 5.400,38*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.349,42*
€ 6.365,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.134,07*
€ 6.109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.034,49*
€ 5.991,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.978,01*
€ 5.923,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.