Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FU 2,2KW/5,0A 22F-D6P0N113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU 2,2KW/5,0A 22F-D6P0N113
FU 2,2KW/5,0A 22F-D6P0N113
Artikel-Nr.:
     3461-SI820919785276
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     22F-D6P0N113
EAN/GTIN:
     0820919785276
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzregler
Frequenzumformer
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 400Hz, Nennausgangsstrom I2N 6A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 2,2kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 2,2kW, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 1, Anzahl der digitalen Eingänge 5, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für LON, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Schutzart (IP) IP20, Höhe 174mm, Breite 100mm, Tiefe 136mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,57*
€ 673,60*
Frei Haus
ab € 585,50*
€ 679,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 609,71*
€ 707,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,77*
€ 832,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,32*
€ 794,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,71*
€ 725,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.