Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 460V, Nennausgangsstrom I2N 13A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 5,5kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 5,5kW, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Anzahl der digitalen Eingänge 7, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters Direktumrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 220mm, Breite 109mm, Tiefe 184mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |