Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Barcodeleser BCL 338i S #50141846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49269956
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer Barcodeleser BCL 338i S #50141846

Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Scanrate, typisch: 1.000 scans/s
Lesedistanz: 70 ... 445 mm
Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel
Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Wählbare Ein-/Ausgänge: 2 St.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
103 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Umgebungstemperatur:
0..40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.179,72*
€ 2.355,85*
Frei Haus
ab € 2.192,04*
€ 2.378,90*
10 Tage
3
€ 15,90*
ab € 2.352,36*
€ 2.537,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.560,04*
€ 2.755,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.355,85*
€ 2.803,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,05*
€ 2.787,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,58*
€ 2.699,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,55*
€ 2.642,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.179,72*
€ 2.593,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,37*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,96*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 39,38*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 116,77*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 125,10*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,10*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,07*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 103,54*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 97,49*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 73,24*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,17*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.