Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1250-0001 Herst.-Nr.: 1250-0001 EAN/GTIN: 4013674020805 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Reisestecker „EU to UK“ mit Schutzleiter Ob Geschäfts- oder Privatreisender, jeder kennt das Problem: Das mitgebrachte Elektrogerät kann im Reiseland nicht benutzt werden, weil der Stecker nicht passt. Genau dafür hat ANSMANN die idealen Reisebegleiter im Programm: ANSMANN Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Dank integriertem Schutzleiter können sogar 3-polige Geräte mit Schuko-Stecker kontaktiert werden. Ob Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Digitalkamera oder Handy – die ANSMANN Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie in über 150 Ländern weltweit. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten internationalen Sicherheitsnormen eingehalten. Mit dem Reisestecker „EU to UK“ lassen sich vor Ort Geräte mit Schuko- oder Euro-Stecker anschließen. Er ist für Reisen in folgende Länder geeignet: Bahrain, Bangladesch, Belize*, Bhutan, Botswana, Brunei, Dominica, El Salvador*, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala*, Guyana*, Hongkong, Indonesien, Insel Man, Irland, Jordanien, Kambodscha, Kanalinseln, Kasachstan, Katar, Kenia, Kiribati, Kuwait, Libanon*, Macao, Malawi, Malaysia, Malediven*, Malta, Mauritius, Myanmar (Birma), Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam*, Zypern. *Eventuell eingeschränkte Verwendung - Der Allrounder: Dank integriertem Schutzleiter können Geräte mit 2- oder 3 poligen Stecker kontaktiert werden / Ideal für Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Smartphone, Tablet, Kamera etc.
- In mehr als 50 Ländern einsetzbar: Der kompakte Adapter ist der ideale Reisebegleiter für Reisen nach Großbritannien, Hongkong, Malaysia, Singapur, Irland, Katar, Malediven, Mauritius, Vietnam etc.
- Sicherheit: Dank der speziellen ANSMANN Technologie und Schutzleiter erfüllt dieser Reisestecker alle Anforderungen an die Sicherheit & hält alle länderspezifischen Sicherheitsnormen ein
- Leistungsstark: Mit bis zu 3250 Watt können Föhn, Laptop, Smartphone, Tablet etc. unkompliziert & sicher in Steckdosen des Stecker-Typs G weltweit angeschlossen werden
- Lieferumfang: Kompakter Reiseadapter EU to UK für weltweiten Einsatz in über 50 Ländern / Idealer Begleiter für Reisen nach London, Dublin, Hongkong, Kuala Lumpur, Dubai, etc. / Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,14* | € 10,09* | | | | Lager 3475 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,29* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|