Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang
ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang
ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang
ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang
ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang
ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang
ANSMANN Li-Ion accu 16340 lithium akku wiederaufladbar cr123a micro usb eingang
Artikel-Nr.:
     3475-1300-0015
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1300-0015
EAN/GTIN:
     4013674161386
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-123

Einfaches Laden

Das Aufladen des Akkus kann mit einem handelsüblichen Micro-USB Ladekabel vorgenommen werden. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) dienen. Alternativ kann natürlich auch ein Lithium-Ladegerät verwendet werden.

Perfekter Schutz dank Safety Board

Das integrierte Safety Board schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss oder Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Hohe Energiedichte

Im Vergleich zu herkömmlichen NiMH-Akkus hat die Li-Ion Technologie annähernd die doppelte Energiedichte bei gleicher Baugröße.

Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit

Der ANSMANN 16340 / RCR123 Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 2000 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiCD/NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der hochwertige Lithium-Ionen Akku von ANSMANN ist ideal für den Einsatz in modernen Geräten wie LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laserstiften usw. Die Zelle besitzt eine Kapazität von 850 mAh und ist somit ideal geeigenet für „Stromfresser“ mit hohem Energiebedarf. Zudem ist der Akku über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar.

Die Funktionen im Überblick:
  • Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 16340 / RCR123 mit Safety Board und integrierter Micro-USB Ladebuchse. Der Ladestrom wird, wenn über die Micro-USB Buchse geladen wird, auf max. 0,5A begrenzt. 
  • Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Micro-USB Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Alternativ kann der Akku auch mit einem Lithium-Ladegerät (max. 850mA Ladestrom) aufgeladen werden.
  • Am Pluspol des Akkus befindet sich eine Ladestands-LED. Während des Ladevorgangs leuchtet diese rot, wenn der Akku vollgeladen ist schaltet diese auf grün um
  • Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
  • Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung
  • Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energiedichte

... > Lager 3475 > Akkus > Li-Ion
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,15*
€ 7,18*
3 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,86*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 8,32*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,93*
€ 8,54*
Lager 3475
1592
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.