Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Inventuretiketten, Ø 50 mm, Inventur gezählt, 1.000 Etiketten, Papier grün-schwarz, permanent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3500-BE50G-087
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
BE50G-087
EAN/GTIN:
4059312138785
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Organisationsetiketten (grün-schwarz) mit dem Durchmesser 50 mm zur auffälligen Kennzeichnung in Ihrem Büro, Archiv und Lager
Inventur Aufkleber mit dem Aufdrucktext Inventur gezählt - Etikettieren Sie bereits gezählte Produkte bei der Inventarisierung
Lieferumfang: 1000 Inventur Klebepunkte aus Papier auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern
Der Klebstoff (permanent) der Inventur Klebeetiketten sorgt für eine zuverlässige Haftung während Ihrer Inventur
Weitere Anwendungen: Prüfkennzeichen, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement
Die Organisationsetiketten mit dem Durchmesser 50 mm sind ein hilfreicher Faktor für ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Die grün-schwarzen Papieretiketten lassen sich leicht anbringen und sind die optimale Lösung, um Ihre Geräte und Produkte auffällig zu kennzeichnen. Mit dem klar verständlichen Aufdrucktext 'Inventur gezählt' lässt sich auf einem Blick der aktuelle Status erkennen. Dadurch können falsche Verwendungen und Fehlkommunikationen vermieden werden. Die Etiketten eignen sich ideal für den Einsatz bei der jährlichen Inventur.
Der Klebstoff (permanent) sorgt für eine zuverlässige Haftung während der Inventur. Eine eindeutige Kennzeichnung der gezählten Produkte ist somit garantiert. Im Lieferumfang sind 1.000 Inventuretiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Inventuretiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
grün-schwarz
Aufdrucktext:
Inventur gezählt
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenbreite:
53 mm
Rollenkern:
1,57 Zoll (40 mm)
... >
Lager 3500
>
Versand- & Verpackungskennzeichnung
>
Organisationsetiketten
Weitere Suchbegriffe:
Inventuretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
etiketten rolle
,
inventaretiketten
,
Inventar-Etiketten
,
eigentumsetiketten
,
siegeletiketten
,
Sicherheitsetiketten
,
sicherheits-etiketten
,
inventuretiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 41,81*
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01318* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,81*
€ 49,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.