|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3500-ERT-E058X043Z40-1040 Herst.-Nr.: ERT-E058X043Z40-1040 EAN/GTIN: 4059312137863 |
| |
|
|  |  |
 | - BPA-freie Thermo Waagen Etiketten in 58 x 43 mm passgenau für Bizerba Waagen und schnelle Preisauszeichnung
- Thermo Haftetiketten aus Thermo-Eco Papier für Anwendungen im Innenbereich mit Rollenbreite 60 mm und RollenaußenØ 104 mm
- Lieferumfang: 1040 Thermoetiketten auf 1 Rolle(n) mit 40 mm Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstig ohne Farbband bedrucken, bspw. in Laden- oder Thekenwaagen
- Weitere Anwendungen: Preisetiketten, Warenetiketten, Thermo-Haftetiketten
Labelident Waagenetiketten in der Größe 58 x 43 mm werden auf 40 mm Rolle konfektioniert und haben genau das passende Format für Laden- oder Thekenwaagen der Hersteller Bizerba. Einfach in Ihre Waage einlegen und ein schnelles und effektives Arbeiten ist garantiert. Das preiswerte Thermodirektmaterial der Wiegeetiketten verfärbt sich bei Hitzeeinwirkung automatisch - so werden alle wichtigen Produktinformationen auf dem Etikett deutlich lesbar. Die unbeschichteten Thermodirekt Papieretiketten aus FSC zertifiziertem Holz sind damit für eine kurze Lebensdauer ausgelegt und ideal für Preis- oder Warenauszeichnungen geeignet. Dank des permanenten Klebstoffs haften die Etiketten nach dem Wiegen zudem zuverlässig auf Ihren Verpackungen. Bedrucken Sie Ihre Thermodirektetiketten für Waagen ohne Farbband im Standard- und Industriedrucker oder direkt in Bizerba Waagen mit integriertem Etikettendrucker. Sie erhalten 1.040 Thermo-Eco Papier auf 1Rolle/n. Weitere Informationen:  |  | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Kompatibilität: | Bizerba | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 58 mm | Höhe: | 43 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Druckerkompatibilität: | Bizerba | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 104 mm | Rollenbreite: | 60 mm | Rollenkern: | 1,57 Zoll (40 mm) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten rolle, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten |
|  |  |
| |