Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3500-GP-T10 Herst.-Nr.: GP-T10 EAN/GTIN: 4040329199876 |
| |
|
|  |  |
 | - benutzerfreundlicher Aufwickler für Etiketten für Kerne mit 25,4 mm, 38,1 mm und 76,2 mm Innendurchmesser
- flexibel einsetzbar dank platzsparender Maße von 303 x 180 x 349 mm und nur 5 kg Gewicht
- automatisches und konstantes Aufwickeln von Etiketten mit einer Geschwindigkeit von 304,8 mm/s
- für sowohl Innen- als auch Außenwicklung einsetzbar
- farbige LEDs zur Statusanzeige sowie modernes, funktionales und robustes Design
Der externe Etikettenhalter T10 aus dem Hause Godex überzeugt vor allem durch Benutzerfreundlichkeit. Er verfügt über ein modernes, funktionales sowie robustes Design und eignet sich für Kerne mit 25,4 mm, 38,1 mm und 76,2 mm Kerninnendurchmesser. Der Aufwickler lässt sich sowhl für Innen- als auch für Außenwicklungen einsetzen. Die Etiketten werden automatisch und konstant mit einer Geschwindigkeit von 304,8 mm/s aufgewickelt. Zudem besitzt das Gerät farbige LEDs, die den Status des Aufwicklers anzeigen. Weitere Informationen:  |  | Produktbezeichnung: | Externer Aufwickler | Herstellerbezeichung: | T10 | Etiketten Rollenbreite max.: | 120 mm | Etikettenwicklung: | außen-/innen gewickelt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Etikettendruckerspendemodul, Spendemodul Etikettendrucker, etiketten ab-/aufwickler, Zebra Druckkopf, Druckerkopf, Druckkopf, Drucker Verbrauchsmaterial, Druckwalze Etikettendruckerwalze, Umlenkwalze, Etikettendrucker, Etikettendrucker Druckkopf |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3500 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 174,66* | € 214,60* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 205,65* | € 247,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 220,62* | € 264,15* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 226,32* | € 275,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3500 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3500 |  | Versand: Lager 3500 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |  | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|