Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø
Godex Externer Aufwickler T20 (GP-T20) - 152,4 mm max. Rollenaußen-Ø
Artikel-Nr.:
     3500-GP-T20
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-T20
EAN/GTIN:
     4040329200299
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
  • benutzerfreundlicher Aufwickler für Etiketten für Kerne mit 25,4 mm, 38,1 mm und 76,2 mm Innendurchmesser
  • flexibel einsetzbar dank platzsparender Maße von 303 x 180 x 394 mm und nur 5 kg Gewicht
  • automatisches und konstantes Aufwickeln von Etiketten mit einer Geschwindigkeit von 304,8 mm/s
  • für sowohl Innen- als auch Außenwicklung einsetzbar
  • farbige LEDs zur Statusanzeige sowie modernes, funktionales und robustes Design

Der externe Etikettenaufwickler T20 aus dem Hause Godex überzeugt vor allem durch Benutzerfreundlichkeit. Er verfügt über ein modernes, funktionales sowie robustes Design und eignet sich für Kerne mit 25,4 mm, 38,1 mm und 76,2 mm Kerninnendurchmesser. Der Aufwickler lässt sich sowhl für Innen- als auch für Außenwicklungen einsetzen. Die Etiketten werden automatisch und konstant mit einer Geschwindigkeit von 304,8 mm/s aufgewickelt. Zudem besitzt das Gerät farbige LEDs, die den Status des Aufwicklers anzeigen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Externer Aufwickler
Herstellerbezeichung:
T20
Etiketten Rollenbreite max.:
178 mm
Etikettenwicklung:
außen-/innen gewickelt
Weitere Suchbegriffe: Etikettendruckerspendemodul, Spendemodul Etikettendrucker, etiketten ab-/aufwickler, Zebra Druckkopf, Druckerkopf, Druckkopf, Drucker Verbrauchsmaterial, Druckwalze Etikettendruckerwalze, Umlenkwalze, Etikettendrucker, Etikettendrucker Druckkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
3
Frei Haus
ab € 226,19*
€ 273,88*
€ 4,50*
ab € 254,31*
€ 306,23*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.