| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3500-GT-015X015 Herst.-Nr.: GT-015X015 EAN/GTIN: 4059312013129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 1000 selbstklebende taktile Warnetiketten auf Rolle (1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern)
- Maße der tastbaren Gefahrenhinweise: 15 x 15 mm (quadratisch)
- Ertastbare Warnzeichen aus Polyethylen in transparent
- Seitenlänge des erhabenen Dreiecks: 9 mm
- Ertastbare Warnsymbole gemäß Norm DIN EN ISO 11683 - widerstandsfähig gegen viele Öle, übliche Haushaltsreiniger, wisch- und wetterfest
Verpackungen von Gefahrstoffen müssen nach DIN EN ISO 11683 tastbare Warnzeichen enthalten. Das Ziel dieser Verordnung ist, auch für Blinde eine Verwechslung eines gefahrstoffhaltigen Produktes mit anderen Verpackungen aus den Bereichen Lebensmittel, Arzneimittel, Kosmetika und Futtermittel auszuschließen. Sie können, ohne dass die Lesbarkeit beeinträchtigt wird, über bereits bedruckte Verpackungen oder Gefahrstoffsymbole geklebt werden. Die Dreiecke haben eine Seitenlänge von 9 mm Die selbstklebenden Haftetiketten aus Polyethylen sind selbstklebend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Tastbare Warnzeichen | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | transparent | Breite: | 15 mm | Höhe: | 15 mm | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Rollenkern: | 1,57 Zoll (40 mm) | Seitenlänge: | 9 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tastbare warnetiketten, Warnetikettenrolle, Warnzeichen,Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Warnschilder praxisbewährt, Warnaufkleber, Warnetiketten, Gefahrstoffetiketten, Gefahrstoffkennzeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |