Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-LS2208-1AZU0100ZR Herst.-Nr.: LS2208-1AZU0100ZR EAN/GTIN: 4059312148302 |
| |
|
| | |
| - Robuster Zebra LS2208 Barcodescanner für den anspruchsvollen B2B-Einsatz.
- Die Fähigkeit 1D Barcodes zu lesen, ermöglicht eine Bewältigung von vielen verschiedenen Aufgaben.
- Lieferumfang: Zebra LS2208 inkl Anschlusskabel (USB), Scanner - Anbindung: Kabel
- USB, seriell (RS-232) Schnittstelle für eine schnelle Datenübertragung.
- Anwendungsgebiete: Inventur, Preisüberprüfung, Qualitätskontrolle, Herstellungsprozess und viele weitere Anwendungen in Ihrem Unternehmen.
Barcode Scanner Zebra LS2208 für das präzise Scannen und Transferieren von Barcodes. Der Kabele Barcodescanner erfasst 1D Barcodes sicher und zuverlässig. Außerdem hat der kostengünstige Handscanner dank einer robusten Bauweise einen gewissen Sturz- und Aufprallschutz und hat eine USB, seriell (RS-232) Schnittstelle, die eine schnelle Datenübertragung und eine einfache Integration in Ihr System garantiert. Aufgrund des leichten und ergonomischen Designs eignet sich der LS2208 Barcodescanner ideal für eine häufige Nutzung am Tag. Anwendung findet der Zebra Strichcode Scanner in erster Linie im Groß- und Einzelhandel, in der Lagerverwaltung, im Transportwesen und in der Logistik. Im Lagerumfang ist folgendes enthalten: Anschlusskabel (USB), Scanner Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Handscanner | Modell: | LS2208 | Zusatzinfo: | 100 Scans/Sek. | Laser, Standard Range | Farbe: | hellgrau | Schnittstellen: | USB | seriell (RS-232) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,74* | € 82,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,06* | € 82,38* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 65,07* | € 82,39* | | | | Lager 3500 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,23* | € 84,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,04* | € 85,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3500 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3500 | | Versand: Lager 3500 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|